Hammerstiel, Stiellänge: 600mm

Artikel-Nr.: 751700 600
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
127 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stiellänge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material Holz
Länge L 600 mm
Norm DIN 5112
Farbe braun
geeignet für Hammerkopf
Produktart Stiel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 751700 600
EAN / GTIN 4028656482601
Herstellernummer 751700 600
Hersteller/verantwortliche Person Leonhardt Fohrmann GmbH, Natrup 19, 48329 Havixbeck, Deutschland, www.stiele-fohrmann.de

Beschreibung

Ausführung:

Aus astfreiem Holz Güteklasse 1a. Gerade gewachsen. Faserverlauf parallel zur Stielachse. Die Oberfläche ist glattgeschliffen und gewachst.
Gerade Form.

Norm:

DIN 5111 und DIN 5112.

Passend für:

Hämmer mit ovalem Auge nach DIN.

Hinweis:

Nicht für Hammer Nr. 750125 und Nr. 750810 geeignet.