Násada na kladivo, Délka násady: 600mm

Artiklové číslo: 751700 600
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
107 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka násady (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál dřevo
Délka L 600 mm
Norma DIN 5112
Vhodné pro Hlava kladiva
Barva Hnědá
Druh produktu Násada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 751700 600
EAN / GTIN 4028656482601
Číslo výrobce 751700 600
Výrobce/odpovědná osoba Leonhardt Fohrmann GmbH, Natrup 19, 48329 Havixbeck, Deutschland, www.stiele-fohrmann.de

Popis

Provedení:

Ze dřeva bez suků, jakostní třída 1a. Rovně rostlé. Léta rovnoběžná s osou násady. Povrch je broušený na hladko a voskovaný.
rovný tvar.

Norma:

DIN 5111 a DIN 5112.

Vhodné pro:

Kladiva s oválným okem dle DIN.

Poznámka:

Nevhodné pro kladiva č. 750125 a č. 750810.