Kalapácsnyél 500 mm

Cikkszám: 751700 500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
278 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 5112
Nyélhossz 500 mm
Kalapácsfej tömeghez 2,5 kg
Termék fajtája Nyél

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 751700 500
EAN / GTIN 4018811575002
Gyártó száma 48205000

Leírás

Kivitel:

Csomómentes fából, 1a minőségi osztály. Egyenes növésű. Szálfutás párhuzamos a nyéltengellyel. A felület simára köszörült és viasszal bevont.
Egyenes alak.

Szabvány:

DIN 5111 és DIN 5112.

Alkalmazható:

Kalapácsfejekhez ovális DIN szerinti szemmel.

Figyelem:

A 750125 és 750810 sz. kalapácshoz nem alkalmas.
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
    Nyélhossz (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz