Műszerész csapszegkiütő készlet, műanyag tartóban 11

Cikkszám: 747700 11
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
234 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csapszegkiütő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 747700 11
EAN / GTIN 7610733086917
Gyártó száma 715.H

Leírás

Kivitel:

Köracélból; különösen karcsú és kézre álló. Recézett szárral. Edzett, a speciális ütőfej nemesítés megakadályozza a szétforgácsolódást. Különleges hegykeménység (kb. 59 HRC) kiváló szívósság mellett. A névleges méretnél 0,05 − 0,5 mm-rel kisebb tényleges ⌀ megakadályozza a csapszegkiütő beszorulását a furatba.

Alapanyag:

Extra króm-vanádium acél, krómozott felület.

Tartalma:

1–1 db 747500 sz. csapszegkiütő: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 méret
1–1 db 749200 sz. pontozó: 90 és 100 méret

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek