Precíziós elektronikai fogó készlet 3 darabos 3

Cikkszám: 700157 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
71 darabszám azonnal szállítható
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
  • Vágóél: vágás nélkül; kis szögben vágás

Termékadatok

Technikai adatok

Fogók száma 3
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Vágóél vágás nélkül; kis szögben vágás
Alapanyag Speciális szerszámacél
Termék fajtája Multifunkciós fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 700157 3
EAN / GTIN 4045197976451

Leírás

Kivitel:

Precíz megmunkálású, karcsú alakkal. Az élek indukciósan edzettek (62−64 HRC). Pofák sima megfogó felülettel. Csillogásmentes matt, homokszórt felület, süllyesztett illeszték és csavar. Kettős, cserélhető rugó az egyszerű használat érdekében. 2K markolat félvezető anyagból. ESD védett kivitel. Precíziós köszörülésű élek.

Alapanyag:

CNC megmunkálású speciális szerszámacél az extrém pontos tűrések érdekében.

Tartalom:

1 elektronikai oldalcsípőfogó 726250 sz. (hegyes fej): 125 méret
1 elektronikai oldalcsípőfogó 726210 sz. (normál fej): 125 méret
1 elektronikai hegyes fogó 727170 sz.: 140 méret
Tárolás: ABS műanyag doboz

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek