Precíziós Seeger gyűrű fogó A01

Cikkszám: 719870 A01
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
146 darabszám azonnal szállítható
  • Seeger gyűrű fogók használata: Külső gyűrű, hajlított

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Seeger gyűrű fogók használata Külső gyűrű, hajlított
Teljes hossz 130 mm
Külső Seeger gyűrű ⌀-höz 3 mm - 10 mm
Hegy ⌀ 0,9 mm
Szabvány DIN 5254 B
Alak B
Pofaalak 90°-ban hajlított
Nyél Műanyag bevonattal
Alapanyag Speciális acél
Hegy anyaga Speciális acél
Felület fekete
határoló ütközővel nem
Illeszték beépített nyitórugóval igen
Markolat reteszelő eszközzel nem
Cserélhető hegy nem
Termék fajtája Seeger gyűrű fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 719870 A01
EAN / GTIN 4045197504142

Leírás

Kivitel:

Kovácsolt szorítófelület és illeszték. Hegyek speciális acélból, különösen precízen megmunkálva és a fogótestbe besajtolva.
Fekete fogó. Köszörült fej. Műanyaggal bevont markolat. Illeszték beépített nyitórugóval.
Form B − hajlított pofák, 90°  

Előny:

A beültetett hegyek tartós használat mellett nagy terhelésnek tehetőek ki, akár 10-szer hosszabb élettartamúak a becsavart hegyekkel szemben.

Felhasználás:

Biztosítógyűrűk ki- és beszereléséhez.

Szabvány:

DIN 5254 A és B − külső-Seeger gyűrűkhöz.
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz