Kivitel:
Formázott polikarbonát a nagy sebességű ütközésvédelem és a szélsőséges hőmérsékletű részecskevédelem érdekében (BT)
Sokféle alkalmazáshoz alkalmas
Finom részecskék elleni védelem (jelölés K)
Párásodással szembeni ellenállás (jelölés N)
Alkalmas 3M™ SecureFit ™ X5000 és X5500 sorozatú biztonsági sisakokhoz
Leírás:
A 3M™ X5-SV02-CE rövid látású polikarbonátból készült, páramentes és karcálló bevonattal. A szürke napellenző a 3M™ SecureFit™ X5000 és X5500 sorozatú biztonsági sisakokhoz használható, és 10 darabos kiszerelésben kapható.
Jellemző:
Egyszerű összeszerelés és szétszerelés
Védelem a nagy sebességű részecskék ellen szélsőséges hőmérsékleten (-5°C és 55°C), jelölés BT (120 m/s)
Optikai osztály 1
Napvédő szűrők (5-3,1)
Szín: Szürke
10 darabos csomagban kapható