Ejecución:
Policarbonato moldeado para la protección contra impactos para partículas de alta velocidad y temperaturas extremas (BT).
Adecuado para una amplia gama de aplicaciones
Protección contra partículas finas (marca K)
Resistente al empañamiento (marcado N)
Se adapta a los cascos de seguridad 3M™ SecureFit™ de las series X5000 y X5500.
Descripción:
El visor corto 3M™ X5-SV02-CE está moldeado en policarbonato y cuenta con un recubrimiento antiempañante y antirrayaduras. Nuestro visor gris está diseñado para ajustarse a los cascos de protección 3M™ SecureFit™ de las series X5000 y X5500 y está disponible en paquetes de 10 unidades.
Característica:
Policarbonato moldeado para la protección frente a impactos de partículas a alta velocidad y a temperaturas extremas (BT)
Adecuado para una amplia variedad de aplicaciones
Protección frente a partículas finas (con marcado K)
Protección frente a empañamiento (marcado N)
Diseñado para adaptarse a los cascos de protección 3M™ SecureFit™ de las series X5000 y X5500
Fácil de montar y desmontar
Protección frente a partículas a gran velocidad y a temperaturas extremas (-5 °C y 55 °C), marcado BT (120 m/s)
Clase óptica 1
Protección frente a los deslumbramientos solares (5-3.1)
Color: Gris
Está disponible en paquetes de diez unidades