Uitvoering:
Gevormd polycarbonaat voor impactbescherming voor deeltjes met hoge snelheid en extreme temperaturen (BT).
Geschikt voor een breed scala van toepassingen
Bescherming tegen fijne deeltjes (K-markering)
Bestand tegen beslaan (N-markering)
Past op 3M™ SecureFit™ veiligheidshelmen van de X5000 en X5500 serie.
Omschrijving:
Het 3M™ Korte vizier X5-SV02-CE is gegoten van polycarbonaat en is voorzien van een krasbestendige anticondenscoating. Ons grijze vizier is ontworpen om te passen op 3M™ SecureFit™ X5000 en X5500 Serie veiligheidshelmen en wordt geleverd in verpakkingen van tien stuks.
Kenmerk:
Gegoten polycarbonaat voor impactbescherming van deeltjes met hoge snelheid bij extreme temperaturen (BT)
Geschikt voor tal van toepassingen
Bescherming tegen kleine deeltjes (K-markering)
Bescherming tegen beslaan (N-markering)
Ontworpen om te passen op de 3M™ SecureFit™ X5000 en X5500 Serie Veiligheidshelmen
Eenvoudig te monteren en demonteren
Bescherming tegen snelle deeltjes bij extreme temperaturen (-5 °C en 55 °C), BT-markering (120 m/s)
Optische klasse 1
Bescherming tegen verblinding door de zon (5-3.1)
Kleur: Grijs
Wordt geleverd in verpakkingen van tien stuks