Kivitel:
Termék színe: Tan
A ragasztószalag ellenáll a kopásnak, a nedvességnek és a kopásnak, így tartós tapadást biztosít
A hordozóanyag jól alkalmazkodik az élekhez és a durva felületekhez, hogy jó tömítést érjen el.
Teljes szélesség: 75 mm
Egyedi nyomtatással kapható (biztonsági utasítások, márkajelzések)
Leírás:
A Scotch® Packaging Tape 371 megbízhatóan tömíti a doboz- és kartonanyagok széles skáláját, például a hullámkartont. A nedvességálló polipropilén hordozó anyag ellenáll a kopásnak, a vegyszereknek és a dörzsölésnek a teljes szállítási folyamat során. Jól alkalmazkodik a szélekhez és a durva felületekhez, így hosszan tartó tapadást biztosít.
Jellemző:
A gumi-gyanta ragasztó gyorsan tapad a különböző anyagokhoz, például a farostlemezhez// Megfizethető és megbízható csomagoló ragasztószalag a könnyű csomagoláshoz
A ragasztószalag ellenáll a kopásnak, a nedvességnek és a kopásnak, így tartós tapadást biztosít// Jó kezdeti tapadás az anyagok széles skálájához, beleértve a farostlemezt is
A hordozóanyag alkalmazkodik az élekhez és a durva felületekhez, hogy jó tömítést biztosítson// A hordozóanyag jól alkalmazkodik az élekhez és a durva felületekhez, hogy jó tömítést érjen el.
A ragasztószalag ellenáll a ütéseknek, kopásnak, nedvességnek és kopásnak// A jó szakadási és szakítószilárdságnak köszönhetően a tárolás-tartalom biztonságos
Jó él- és szakadásállóság// Egyedi nyomtatással kapható (biztonsági utasítások, márkajelzések)
Kiváló tapadás az újrahasznosított maszkoló papírhoz vagy farostlemezhez
Figyelem:
Könnyű dobozok lezárásához
30 kg-os kartondobozok összehajtásához a legalkalmasabb