{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | Scotch® 371 | |
| Denominación del fabricante | Scotch® PP Verpackungsklebeband 371; Scotch® Verpackungsklebeband 371 | |
| Color | marrón | |
| Cantidad de cintas adhesivas | 1 ud. | |
| Contenido | Pieza única | |
| Tipo de producto | Cintas adhesivas | |
| Tipo de cinta adhesiva | De un lado | |
| Material de base | Lámina de BOPP | |
| Masa adhesiva | Caucho/resina | |
| Fuerza de adherencia sobre acero | 10 N/mm | |
| Capacidad de estiramiento | 140 % | |
| Resistencia a la tracción | 125 N/mm | |
| Intervalo de aplicación | Interior; Sustratos lisos; Sustratos rugosos | |
| Aplicación | Embalar; Sellado | |
| Características | Resistente a la abrasión; Resistente a la humedad; Resistente a la humedad; resistente a rasgado | |
| Longitud L | 66 m | |
| Anchura B | 75 mm | |
| Espesor S | 0,048 mm |
| Número de artículo | 7100144122 | |
| EAN / GTIN | 04054596459311 | |
| Número del fabricante | 7100144122 | |
| Número L | L01310 949 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |