Rubans d'emballage Scotch® 371, marron , 75 mm x 66 m

Réf.: 7100144122
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 24 Pièces
  • Etapes de la commande : 24 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100144122
EAN / GTIN 04054596459311
Réf. fabricant 7100144122
Article hors catalogue L01310 949

Description

Exécution:

Couleur du produit: Chamoisé
Le ruban adhésif ruban est résistant au pliage, à l'abrasion, à l'humidité et à l'abrasion pour fournir une adhérence durable
Le matériau de support s'adapte bien aux bords et aux surfaces rugueuses pour obtenir une bonne étanchéité
Largeur totale: 75 mm
Disponible avec impression individuelle (consignes de sécurité, logos de marque)

Description:

Le ruban adhésif pour conduits Scotch® 371 vous permet de fermer en toute sécurité une large gamme de cartons et de matériaux en carton, y compris le carton ondulé. Son support en polypropylène résiste à l'humidité, à l'abrasion, aux produits chimiques et aux fines rayures, ce qui maintient le ruban ferme tout au long du processus d'emballage. S'enclenche facilement autour des bords et des surfaces inégales pour une tenue durable.

Caractéristique(s):

Ruban adhésif d'emballage polyvalent pour sceller simplement les boîtes légères.// Ruban d'emballage économique et fiable pour les applications d'emballage léger// Ruban d'emballage économique et fiable pour les applications d'emballage léger
Adhésif haute résistance « thermofusible »// Bonne adhérence initiale sur une variété de matériaux, y compris les panneaux de fibres// Bonne adhérence initiale sur une variété de matériaux, y compris les panneaux de fibres
Le support s'adapte autour des bords et des surfaces rugueuses pour une bonne étanchéité// Le support s'adapte autour des bords et des surfaces rugueuses pour une bonne étanchéité// Très bonne adhésion sur carton vierge et recyclé, facile à dérouler
Le ruban résiste aux entailles, à l'abrasion, à l'humidité et aux éraflures// Le ruban résiste aux entailles, à l'abrasion, à l'humidité et aux éraflures// Résiste aux déchirures et aux fissures des bords pour aider à garder le contenu en sécurité
Bonne résistance à la déchirure et à la rupture// Bonne résistance à la déchirure et à la rupture// Pack de 6 rouleaux de 50 mm x 66 m
Pour cartons légers jusqu'à 20 K€ et expéditions groupées.

Remarque(s):

Fermeture d'emballage léger
Application idéale : boîtes à rabats jusqu'à 30 kg