Kivitel:
Termék színe: Ezüst
A robusztus alumínium és a tartós ragasztóanyag kombinációja hosszú távú, problémamentes alkalmazásokat tesz lehetővé
Teljes hossz: 55 m
Teljes szélesség: 305 mm
Alacsony gyúlékonyság (L osztály)
Leírás:
Puha alumínium ragasztószalag átlátszó ragasztóval lapos tetőelemek, hő- és fényreflektorok szigetelésére csövek, fűtőtekercsek stb. hővezető rögzítéséhez, nedvességgátként és galvanizálási célokra.
Jellemző:
Kiváló tömítési tulajdonságok a jó nedvességárnyékolásnak köszönhetően (vízgőz diffúzió)
Biztonságot biztosít a hosszú távú, nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokban (hőmérséklet, UV)
A védőburkolat kiválóan alkalmas préselt alkatrészek gyártására
Nagy ellenállás az öregedéssel és az időjárással szemben
Erős hő és fényvisszaverődés
Figyelem:
Csatlakoztassa a hűtőtekercseket a hűtőszekrényekhez
Az autóiparban és a repülőgép-gyártásban alakult
Nedvességgátként is használható (pl. fehér áruk)
A hősugárzástól való árnyékoláshoz