3M™ Aluminium Tape 427

Artikelnummer: 7100053599
  • Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
  • Stappen van de bestelling: 3 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100053599
EAN/GTIN 00051125853958
Nummer fabrikant 7100053599

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Zilver
De combinatie van robuust aluminium en duurzame lijm maakt langdurig gebruik zonder problemen mogelijk
Totale lengte: 55 m
Totale breedte: 305 mm
Lage ontvlambaarheid (klasse L)

Omschrijving:

3M™ Aluminiumfolietape 427 (variant van 425 met liner) is gemaakt voor verschillende toepassingen in allerlei bedrijfstakken. Onze tape bestaat uit een zeer zachte aluminiumfolierug met een coating van zeer geavanceerde, drukgevoelige acrylaatlijm.

Kenmerk:

Variant van 3M™ Aluminium folietape 425 met liner
Thermisch geleidende tape helpt warmte te verspreiden en verbetert de verwarmings- en koelefficiëntie om temperatuurgevoelige materialen te beschermen
Bestand tegen chemische stoffen en beschermt het oppervlak tijdens het afstrippen van verf en andere chemische afplakprocessen
Met uiterst ingenieuze acrylaatlijm voor een lange levensduur en te verwijderen zonder resten achter te laten, zelfs na zware afplaktoepassingen
Bestand tegen brand, weersinvloeden, vocht en uv-straling
Hitte- en lichtreflecterende tape die het oppervlak beschermt en de lichtopbrengst vergroot
UL 746C-goedgekeurd en met UL 723-brandklasse L voor lage brandbaarheid

Tip:

Bevestiging van koelspiralen aan koelkasten
Gevestigd in de automobiel- en vliegtuigbouw
Geschikt als vochtscherm (b.v. witgoed)
Voor afscherming tegen warmtestraling