Ruban adhésif métallique 3M™ 427, Aluminium, 305 mm x 55 m, 0.117 mm

Réf.: 7100053599
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 3 Pièces
  • Etapes de la commande : 3 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100053599
EAN / GTIN 00051125853958
Réf. fabricant 7100053599

Description

Exécution:

Couleur du produit: Argent
La combinaison d'un aluminium robuste et d'un adhésif résistant permet sans problème des applications à long terme
Longueur totale: 55 m
Largeur totale: 305 mm
Faible inflammabilité (classe L)

Description:

Le Ruban en aluminium 3M™ 427 (version avec protecteur du ruban 425) est destiné à de nombreuses applications dans un large éventail d'industries. Notre ruban est composé d'un support en aluminium extradoux et revêtu d'un adhésif acrylique sophistiqué sensible à la pression.

Caractéristique(s):

Version avec protecteur du Ruban en aluminium 3M™ 425
Ce ruban à conductivité thermique aide à dissiper la chaleur et à améliorer l’efficacité des systèmes de chauffage et de refroidissement pour protéger les matériaux sensibles à la température.
Résistant aux produits chimiques pour protéger les surfaces pendant les processus de retrait de la peinture et d'autres opérations de masquage chimique
L'adhésif acrylique sophistiqué offre une durabilité à long terme, mais s'élimine proprement après des applications de masquage difficiles
Supporte l'exposition aux flammes, aux intempéries, à l'humidité et aux UV
Ruban réfléchissant la chaleur et la lumière pour protéger les surfaces et améliorer l’efficacité lumineuse
Reconnu UL à UL 746C et classé UL à UL 723, classe « L » relatives à la faible inflammabilité

Remarque(s):

Fixation de serpentins de refroidissement sur les réfrigérateurs
Établi dans la construction automobile et aéronautique
Convient comme barrière contre l'humidité (par ex. produits blancs)
Pour la protection contre le rayonnement thermique