3M™ Dual Lock™ Rugalmas nyomótömítés SJ4570, átlátszó, 152 mm x 45,7 m, 1,7 mm, 109 fej/cm², kültéri terület

Cikkszám: 7000029690
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000029690
EAN / GTIN 00021200560071
Gyártó száma 7000029690

Leírás

Kivitel:

Átlátszó, lapos nyomáscsökkentő szalag, gombaalakú fejekkel a tetején és egy átlátszó, nyomásérzékeny akril ragasztóval a hátán az alacsony felületi energia érdekében
Vékony, öntapadó poliolefin nyomástartó sapka – a normál Dual Lock™ rugalmas nyomástartó sapkák vastagságának fele
Teljes hossz: 45,72 m
Teljes szélesség: 152,4 mm
Fémhez, üveghez, sok műanyag anyaghoz, porszórt felületekhez és alacsony és közepes felületi energiájú anyagokhoz tapad

Leírás:

Kiváló végpontok közötti ragasztási szilárdsággal és nagy ellenállással rendelkezik az öregedéssel, az UV-vel, a vegyszerekkel és a lágyítószerekkel szemben.

Jellemző:

100 nyitott zárási ciklus
Gomba alakú fejek reteszelése a patentzárás rögzítéséhez

Figyelem:

Grafikus panelek
Állványok megjelenítése
Könnyű ellenőrző fülek
Párnák
Komponensek
Dekoratív öntés alkalmazása
Ellenőrző lapok