Alkatrésztartó doboz „CarryLite“ 16

Cikkszám: 693610 16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Rekeszek száma 16
Külső méret hossz 337 mm
Külső méret szélesség 278 mm
Külső méret magasság 57 mm
Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 693610 16
EAN / GTIN 5733439143615
Gyártó száma 143615

Leírás

Kivitel:

PP kofferház, polikarbonát fedél. Erős több pontos zsanér biztosítja a stabilitást és 2 tolózár reteszeli az átlátszó fedelet. A fedélben lévő profilraszter rögzíti a szállítás során a cserélhető betéteket a tartalmukkal együtt a fedélben összekeveredés ellen.

Elhelyezés:

Fejek száma H×Sz×Ma: 8 db 55×39×47 mm
4 db 79×55×47 mm
2 db 157×55×47 mm
2 db 109×79×47 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok