Fűrészlap ″precíziós ,fához - klasszikus″, 254x30, Z48 WZ 5°neg.

Cikkszám: 628061000
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
Lap ⌀ D 254 mm
Furat ⌀ 30 mm
Alkalmas anyagok Holz
Fogak száma 48
Termék fajtája Körfűrész lap

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 628061000
EAN / GTIN 4007430241726
Gyártó száma 628061000
L-szám L01750 671
Gyártó/felelős személy Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • Nagyon széleskörű felhasználási terület a fafeldolgozásban
  • Tiszta vágási eredményekhez hossz- és keresztirányú vágásokhoz puha- és keményfában
  • Masszív és rétegelt fához, forgácslaphoz nyersen, bevonva vagy furnérozva, MDF-hez, kompozitokhoz
  • Körfűrészhez nagyobb teljesítmény szükséges

Jellemző:

  • Átmérő x vágási szélesség x furat: 254 x 2,4 x 30 mm
  • Alkalmas: KGS 254 M..
  • Anyag: HW / CT
  • Szeletszög: 5° neg.
  • Szár penge vastagsága: 1,8 mm
  • csomagolás: Karton
  • Fogak száma: 48
  • Fogforma: Szerszám