Sarok csavarhúzó Phillips-hez 3

Cikkszám: 669400 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
71 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Kereszthorony méret 3
Csavar ⌀-höz 5,3 mm - 7,2 mm
Teljes hossz 150 mm
Profil Csavarhúzó Phillips-hez
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 669400 3
EAN / GTIN 7610733004355
Gyártó száma PB 605.3

Leírás

Kivitel:

Két hegy, 90° hajlított. PB Swiss Tools speciális ötvözet, nikkelezett és krómozott felület. Fekete hegy. Recézett szár a biztonságos fogás érdekében nedves vagy olajos környezetben. Élek egymáshoz képest 45°-ban elforgatva. Phillips kereszthornyú csavarokhoz.