Schraubendreher „Stainless“ für Phillips, mit Edelstahlklinge, Kreuzschlitzgröße: 3

Artikel-Nr.: 668280 3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Kreuzschlitzgröße Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Abtrieb
für Phillips (PH)
Länge gesamt L
262 mm
Länge Klinge l1
150 mm
Material
Edelstahl
Herstellerbezeichnung
3350 PH
Eigenschaften Griff
ergonomisch; rutschhemmend
Art Griff
Standardgriff
Länge Griff
112 mm
Abrollschutz
ja
Größe Abtrieb, für Phillips (PH)
PH3
Besonderheit, für Phillips (PH)
Laser angeraute Spitze
Durchmesser Klinge
8 mm
Produktart
Schraubendreher
Oberfläche
blank
Set/ Satz
nein
Antrieb
Griff
Inhalt
Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 668280 3
EAN / GTIN 4013288107428
Herstellernummer 05032023001
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Ausführung:

Kraftform-Heft aus schlagfestem Kunststoff mit integrierten Weichzonen erleichtert das Übertragen des Drehmoments und wirkt somit hand- und armschonend.
Wera Lasertip-Klinge aus Edelstahl mit microrauer Abtriebsspitze (ab Gr. 1).