{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Pengeszélesség b | 4 mm | |
| Penge jelölése | 2 | |
| Élvastagság a | 0,6 mm | |
| Pengehossz | 30 mm | |
| Teljes hossz | 80 mm | |
| Profil | Lapos csavarhúzó | |
| Termék fajtája | Csavarhúzó |
| Cikkszám | 664120 4 | |
| EAN / GTIN | 4045197923585 | |
| Gyártó száma | 664120 4 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |