{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Širina oštrice b | 4 mm | |
| Oznaka oštrice | 2 | |
| Debljina oštrice a | 0,6 mm | |
| Duljina cilindričnog dijela | 30 mm | |
| ukupna duljina | 80 mm | |
| Profil progona | Odvijač za vijke s glavom s prorezom | |
| Vrsta proizvoda | Odvijač |
| Broj artikla | 664120 4 | |
| EAN / GTIN | 4045197923585 | |
| Broj proizvođača | 664120 4 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |