Lapos csavarhúzó, rövid, 3K-Haptoprene® nyéllel, Pengeszélesség b: 4mm

Cikkszám: 664122 4
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
2 133 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pengeszélesség b (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Pengeszélesség b 4 mm
Élvastagság a 0,8 mm
Pengehossz 30 mm
Teljes hossz 85 mm
Profil Lapos csavarhúzó
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 664122 4
EAN / GTIN 4067263013662
Gyártó száma 664122 4
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Ergonomikus kialakítású erős nyél jó fogású Haptoprene® felülettel és ütésálló műanyag maggal. A különleges felületszerkezet miatt nedves vagy olajos kéz esetén is nagy nyomatékok vihetők át. Penge króm-vanádium acélból. Nikkelezett és krómozott felület, fekete hegy.

Szabvány:

Hasonló, mint a DIN 5265B.