{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | 932 A | |
Pengeszélesség b | 14 mm | |
Élvastagság a | 2,5 mm | |
Pengehossz | 250 mm | |
Teljes hossz | 367 mm | |
Hatszög szár kulcsos rásegítéshez | 16 mm | |
Profil | Lapos csavarhúzó | |
Termék fajtája | Csavarhúzó |
Cikkszám | 660300 14 | |
EAN / GTIN | 4013288018076 | |
Gyártó száma | 05018274001 |