6 mm penge Torx®-hoz TX9

Cikkszám: 659922 TX9
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
157 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Torx® profil TX9
Teljes hossz 160 mm
Hasznos hossz 80 mm
Profil Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Termék fajtája Rátűzőkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 659922 TX9
EAN / GTIN 7610733201518
Gyártó száma 215.T 9

Leírás

Kivitel:

Penge króm vanádium speciális ötvözetből, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett. Nikkelezett és krómozott felület, fekete hegy.

Alkalmazható:

A 659906 sz. (53. katalógusig) / 659908 sz. (53. katalógusig) / 659911 sz. 80; 250; 500 méretű (48. katalógusig) / 659912 sz. 200; 500 méretű / 659918 / 659956 sz. 200; 500 méretű / 659957 sz. 200; 500 méretű / 659958 sz. 200; 500 méretű nyomaték csavarhúzóhoz és 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615 sz. szerelő csavarhúzó készletekhez.
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
    Torx® profil Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz