{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Cserélhető szerszám | Feltűzhető szerszám | |
Sorozat | 732/10 | |
Szélesség b | 30,5 mm | |
Magasság h | 13 mm | |
Kulcsnyílás | 19 mm | |
Alapméret S | 17,5 mm | |
Rátűző szár | 9×12 mm | |
Szerszám racsni funkcióval | nem | |
Termék fajtája | Csillag rátűző |
Cikkszám | 657900 1-19 | |
EAN / GTIN | 4018754034161 | |
Gyártó száma | 58221019 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Csillag rátűző 1-19 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
89 darabszám azonnal szállítható
38,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
120 darabszám azonnal szállítható
29,36 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Szélesség b | 30,5 | 31 |
Magasság h | 13 | 13,2 |
Kulcsnyílás | 19 | 19 |
Alapméret S | 17,5 | 17,5 |
Szerszám racsni funkcióval | nem | nem |
Cserélhető szerszám | Feltűzhető szerszám | Feltűzhető szerszám |
Termék fajtája | Csillag rátűző | Csillag rátűző |