{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Cserélhető szerszám | Feltűzhető szerszám | |
Szélesség b | 34,5 mm | |
Magasság h | 15 mm | |
Kulcsnyílás | 22 mm | |
Alapméret S | 25 mm | |
Rátűző szár | 14×18 mm | |
Szerszám racsni funkcióval | nem | |
Termék fajtája | Csillag rátűző |
Cikkszám | 657900 2-22 | |
EAN / GTIN | 4018754034277 | |
Gyártó száma | 58224022 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Csillag rátűző 2-22 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
109 darabszám azonnal szállítható
49,47 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
127 darabszám azonnal szállítható
37,49 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Szélesség b | 34,5 | 35 |
Rátűző szár | 14×18 | 14×18 |
Magasság h | 15 | 15 |
Alapméret S | 25 | 25 |
Szerszám racsni funkcióval | nem | nem |
Cserélhető szerszám | Feltűzhető szerszám | Feltűzhető szerszám |
Termék fajtája | Csillag rátűző | Csillag rátűző |