{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Cserélhető szerszám | Feltűzhető szerszám | |
Szélesség b | 28,8 mm | |
Magasság h | 5,7 mm | |
Kulcsnyílás | 13 mm | |
Alapméret S | 17,5 mm | |
Rátűző szár | 9×12 mm | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | Krómozott (lepattogzásmentes) | |
Termék fajtája | Villás rátűző |
Cikkszám | 657792 1-13 | |
EAN / GTIN | 4062406277352 |