Feltűzhető racsni 1-3/8 coll

Cikkszám: 657630 1-3/8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
209 darabszám azonnal szállítható
  • Cserélhető szerszám: Feltűzhető szerszám
  • Alapanyag: Króm-vanádium acél

Termékadatok

Technikai adatok

Cserélhető szerszám Feltűzhető szerszám
Csatlakozó négyszög 3/8 coll
Szélesség b 35 mm
Magasság h 22,5 mm
Tartós terhelhetőség 135 Nm
Alapméret S 17,5 mm
Fogak száma 52
Rátűző szár 9×12 mm
Alapanyag Króm-vanádium acél
Irányváltós kerepes hajtószár, igen
Kerepes hajtószár kioldóval nem
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 657630 1-3/8
EAN / GTIN 4062406278335

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt; minden szerszám feltűzhető = négyszögletű szár rugós tartócsappal. Ez biztosítja a rátűző szerszámok teljesen fix és biztonságos elhelyezkedését a nyomatékkulcson.
Átkapcsolható feltűzhető racsni.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Alkalmazás:

Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

L1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül
l2 = beállított alapméret a nyomatékkulcsnál
L3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alapmérettel
L4 = a rátűző szerszám alapmérete
L = a szerszám teljes hossza
T1 = beállítandó forgatónyomaték
T2 = előírt nyomaték

Alkalmazható:

4-szög befogású nyomatékkulcsokhoz.

Figyelem:

Kérjük, vegye figyelembe a rátűző szerszámok alapméretét és vesse azt össze a beállító szerszám értékével (lásd a felhasznált nyomatékkulcs vizsgálati jegyzőkönyvét/használati útmutatóját). Eltérés esetén végezze el az alapméret korrekciót!
További 22×28 mm 4-szög szárú rátűző szerszámok külön ajánlatkérésre kaphatóak.