Dugókulcs fej gyújtógyertyákhoz, 3/8 col 20,8 mm

Cikkszám: 637340 20,8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
  • Csatlakozó négyszög: 3/8

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 20,8 mm
Csatlakozó négyszög 3/8 coll
Profil oldali ⌀ 27,2 mm
Hossz 65 mm
Profil 6-szög dugókulcs
Tartómechanizmus gyújtógyertyákhoz Koronarugó
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 637340 20,8
EAN / GTIN 4000896040674
Gyártó száma 880KF

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört élekkel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében. Belső négyszög DIN 3120 szerint.
6-szög dugókulcs fejek.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek