Keresztmarkolat, 3/8 col QuickRelease, Teljes hossz: 165mm

Cikkszám: 635750 165
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Csatlakozó négyszög: 3/8

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Csatlakozó négyszög 3/8 coll
Teljes hossz 165 mm
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 635750 165
EAN / GTIN 4018754151004
Gyártó száma 12071000
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Kivitel:

Eltolható csúszófejjel.
A QuickRelease reteszelő rendszer megakadályozza a szerszám véletlenszerű kioldódását vagy leesését.

Szabvány:

DIN 3122-A 10
Külső négyszög DIN 3120-A 10 szerint, rugós golyóval, belső négyszöghöz DIN 3120-C 10 szerint, horonyokkal.

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott.

Alkalmazható:

Kézzel hajtott dugókulcs fejekhez.