{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Kereszthorony méret | 4 | |
| Csatlakozó négyszög | 1/4 coll | |
| Csavar ⌀-höz | 7,3 mm - 12,7 mm | |
| ⌀ a meghajtott oldalon | 12,5 mm | |
| Hossz | 36 mm | |
| Profil | Csavarhúzó Phillips-hez | |
| Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
| Felület | mattkrómozott | |
| Termék fajtája | Dugókulcs fej |
| Cikkszám | 631619 4 | |
| EAN / GTIN | 4062406265205 | |
| Gyártó száma | 631619 4 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |