Dugókulcs készlet 1/4 col négyszög 30 darabos 6

Cikkszám: 630366 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
84 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz 322 mm
Szélesség 134 mm
Magasság 57 mm
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 630366 6
EAN / GTIN 4018754260614
Gyártó száma 96011134

Leírás

Kivitel:

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső- / külső négyszögek DIN 3120 szerint.

Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M2 − M8 menettel
és belső hatszög csavarokhoz M4 − M8.
Phillips csavarokhoz M2 − M6 menettel és hornyos csavarokhoz M2,5 − M5 menettel.

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, krómozott.

Tartalom:

Dugókulcs fejek, 6-szög: 12 db 631000 sz. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 méret
6-szög rátűzőkulcsok: 4 db 631700 sz. 3; 4; 5; 6 méret
Bitek, C 6,3, Phillipshez: 3 db 675310 sz. 1; 2; 3 méret
Bitek, C 6,3, hornyoshoz: 4 db 675250 sz. 3,5; 4; 5,5; 8 méret
Bit pengetartó: 1 db hasonló, mint a 676800 sz. 4/4 méret
Keresztmarkolat: 1 db 633000 sz. 116 méret
Nyeles hajtószár: 1 db 632800 sz. 150 méret
Hosszabbító: 2 db 632400 sz. 50; 150 méret
Kardáncsukló: 1 db 633500 sz. 1/4 méret
Kerepes hajtószár: 1 db 632000 sz. 1/4 méret
Tárolás: ABS műanyag doboz

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek