Rendszerdoboz 21-1

Cikkszám: 630320 21-1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 737 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Külső méret hossz 127 mm
Külső méret szélesség 85 mm
Külső méret magasság 47 mm
Belső méret hossz 121 mm
Belső méret szélesség 74 mm
Belső méret magasság 38 mm
Termék fajtája Rendszerdoboz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 630320 21-1
EAN / GTIN 4045197610881

Leírás

Felhasználás:

A legkülönbözőbb szerszámok sokoldalú tárolásához.
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz