Műanyag doboz, Típus: MS300

Cikkszám: 412472 MS300
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Külső méret hossz 425 mm
Külső méret szélesség 175 mm
Külső méret magasság 36 mm
Hossz G-ben 17
Szélesség G-ben 7
Belső méret hossz 417 mm
Belső méret szélesség 152 mm
Belső méret magasság 27 mm
Termék fajtája Box

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 412472 MS300
EAN / GTIN 4062406698027
Gyártó száma 412472 MS300
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Mart habbetét a tolómérő, mélységmérő híd és a tartalék akkumulátor számára kialakított hellyel. A külső méret a GridLine termékekhez igazodik. Homlokoldali reteszelés egykezes használattal (a 412474 sz. MS150 méreten kívül).

Alkalmazható:

Nóniuszos, órás és digitális tolómérőkhöz.

Alkalmazható:

Méréstartomány: 300 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek