C ključ s kljunom 90-155 mm

Artikl br.: 628000 90-155
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
294 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 775D
Oznaka proizvođača 775D
za vanjski ⌀ matice 90 mm - 155 mm
ukupna duljina 335 mm
Vrsta proizvoda C ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 628000 90-155
EAN / GTIN 4020772051761
Broj proizvođača 51763

Opis

Izvedba:

C ključ zglobni, s kljunom.
Specijalni čelik, glava brušena, kaljen i niklan.

Upotreba:

Za matice s utorom DIN 1804 i matice za valjne ležajeve DIN 981.