Hatszög csavarhúzó, keresztmarkolattal 8 mm

Cikkszám: 627447 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Hatszög 8 mm
Pengehossz 150 mm
Teljes hossz 200 mm
Profil 6-szög dugókulcs
Nyél anyaga Elasztomer
Felület krómozott
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 627447 8
EAN / GTIN 7610733256556
Gyártó száma 1207.8-150

Leírás

Kivitel:

Ergonomikus kialakítású keresztmarkolat bőrbarát elasztomer köpennyel és különösen szívós és ütésálló polipropilén maggal. Penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből készült maximális keménységgel különleges szívósság mellett. Krómozott felület. 4 − 10 méret oldalsó pengével.
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
    Hatszög (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz