• Utolsó esély! Hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Hatszög csavarhúzó, keresztmarkolattal És gömbvégű fej 8 mm

Cikkszám: 627424 8
Kedvezmény
14,64 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
63 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Hatszög 8 mm
Pengehossz 125 mm
Teljes hossz 200 mm
Profil 6-szög csavarhúzó
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 627424 8
EAN / GTIN 4045197721969

Leírás

Kivitel:

Ergonomikus kialakítású keresztmarkolat jó fogású Haptoprene felülettel és ütésálló műanyag maggal. Penge króm vanádium speciális ötvözetből, gömbvégű fejjel. Nikkelezett és krómozott felület. 4 − 10 méret oldalsó pengével.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Hatszög (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz