Plechový stojan GARANT easyFix pro šroubováky na šestihran a Torx®

Artiklové číslo: 626676
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
245 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce GARANT easyFix Blechständer für Schraubendreher
Barva Šedá
Vhodné pro Šroubovák
Vhodné pro formu Vnitřní 6hran; Torx®
Vhodné pro šroubovák na velikost Torx® TX8 – TX50
Vhodné pro vnitřní šestihran velikosti min. 2 mm
Vhodné pro vnitřní šestihran velikosti max. 10 mm
Počet uchycení 8
Materiál základní desky ocel
Druh produktu držák
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 626676
EAN / GTIN 4045197880154
Číslo výrobce 626676
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Popis: 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 a TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40.

Obsah:

Obsahuje 1 držák pro upnutí 2 šroubováků pro šrouby s vnitřním 6hranem č. 627423 / 627424 vel. 4 − 10 mm nebo 2 šroubováků pro šrouby Torx® č. 625150 vel. TX20 − TX40 a 2 držáků pro upnutí 6 šroubováků pro šrouby s vnitřním 6hranem č. 627423 / 627424 vel. 2 − 10 mm nebo 6 šroubováků pro šrouby Torx® č. 625150 vel. TX8 − TX40.