Dugókulcs készlet 2K Haptoprene nyéllel 8

Cikkszám: 622156 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
596 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsok száma 8
Profil 6-szög dugókulcs
Markolat alakja Ergonomikus, egyenes
Nyél anyaga 2K-Haptoprene
Penge anyaga Króm-vanádium acél
Penge felülete Nikkelezett és krómozott
Penge és nyél oldható nem
hosszabbító pengével nem
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 622156 8
EAN / GTIN 4067263046615

Leírás

Kivitel:

Ergonomikus kialakítású erős nyél jó fogású Haptoprene felülettel és ütésálló műanyag maggal. A különleges felületszerkezetnek köszönhetően nedves vagy olajos kézzel is nagy nyomatékátvitel lehetséges. Króm-vanádium acél penge. Nikkelezett és krómozott felület. 8-as mérettől 6-szög csatlakozással kulcsos rásegítéshez.

Tartalma:

1–1 db dugókulcs 622152 sz.: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 13 méret

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek