Wringijzer, cilindrisch 6X160 mm

Artikelnummer: 621600 6X160
op aanvraag
Op voorraad
326 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

6 mm
Norm DIN 900
totale lengte 160 mm
Materiaal Speciaal staal, verchroomd
Producttype Wringijzer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 621600 6X160
EAN/GTIN 4260089051645

Omschrijving

Norm:

DIN 900

Materiaal:

Speciaal staal, verchroomd.

T.b.v.:

Sleutel nr. 620120 / 620500 evenals klauwsleutel nr. 612800.
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
    ⌀×totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen