{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 14 mm | |
Kulcs hossza | 224 mm | |
Pofaszélesség | 31,5 mm | |
Fej ⌀ | 19,8 mm | |
Pofamagasság | 7,2 mm | |
Profil | 12-szög dugókulcs | |
Mozgó fej | 180 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél, krómozott. | |
Termék fajtája | Dugókulcs |
Cikkszám | 621500 14 | |
EAN / GTIN | 4045197480309 |