V4A rozsdamentes acél Akna létra 300mm szabad szélesség 12 lépcsőfok

Cikkszám: 62012
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Aknalétra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 62012
EAN / GTIN 4031405620124
Gyártó száma 062012

Leírás

Leírás:

  • Festett és passzivált
  • Szabad szélesség 300 mm
  • 50 x 20 mm-es téglalap alakú csőoszlopok
  • Csúszásmentes perforált lépcsőfokok
  • Különböző fali konzolok kaphatók tartozékként

Jellemző:

  • Külső szélesség: 340 mm
  • Oszlop szélessége: 20 mm
  • Oszlop magassága: 50 mm
  • Vezeték hossza: 3360 mm
  • Tiszta szélesség: 300 mm
  • Anyaga: Rozsdamentes acél V4A
  • Max. Terhelhetőség: 150 kg
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
  • Lépések/fokok száma: 12 fok
  • Lépés/fok mélysége: 30 mm
  • Lépés végrehajtása: Csírák

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok