Kettős csillagkulcs, egyenes, Torx® csavarokhoz E14XE18

Cikkszám: 619400 E14XE18
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Torx®-Profil 1 E14
Torx®-Profil 2 E18
Kulcs hossza L 185 mm
Maximális gyűrű ⌀ D1 max 17,8 mm
Maximális gyűrű ⌀ D2 max 22,5 mm
Maximális gyűrűmagasság h1 max 8 mm
Maximális gyűrűmagasság h2 max 9,5 mm
Gyártási eljárás Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag Króm ötvözet acél
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 619400 E14XE18
EAN / GTIN 4018754022366
Gyártó száma 41251418

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt, egyenes alak. Lapos fejek és keskeny gyűrűk szűk helyekhez. Kettős T-profilú szár.

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, nikkelbevonatra krómozott.