SXE 150-5.0 BL Excenter csiszoló

Cikkszám: 615050700
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Excenter csiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 615050700
EAN / GTIN 4007430320810
Gyártó száma 615050700
L-szám L01750 1132

Leírás

Leírás:

  • Rendkívül könnyű és lapos, véletlenszerű orbitális csiszoló szimmetrikus kialakítással a könnyű kézváltáshoz vagy kétkezes működtetéshez
  • Vibrációs kör 5 mm a maximális anyageltávolításhoz jó felületi minőséggel
  • Non-slip lapátkapcsoló holtember funkcióval a biztonságos indításhoz és opcionális fordulatszám-szabályozással
  • Vario-Tacho-Constamatic (VTC) teljes tengelyű elektronika az anyagspecifikus sebességű csiszoláshoz, amelyek terhelés alatt is állandóak maradnak
  • A kívánt sebességtartomány elektronikus előbeállítása
  • A zökkenőmentes indítás minimalizálja a felületi hibákat az érintkezés során
  • Egyedi kefe nélküli motor a maximális hatékonyságért csiszoláskor, még folyamatos üzemben is
  • Könnyű munkavégzéshez alacsony rezgésszám folyamatos üzemben is
  • Túlterhelés elleni védelem: megvédi a motort a túlmelegedéstől
  • Elkülönített főkapcsoló véd a véletlen indítás ellen
  • A motor és a tárcsafék lehetővé teszi a gép leállítását
  • Szívási lehetőség egy univerzális porszívó csatlakoztatásával
  • Multiperforált csiszolókorong a hatékony szívás és a csiszolóanyag hosszabb élettartama érdekében
  • 125-ös csiszolóanyaggal való munkavégzéshez mm-es csiszolókorongokkal való munka esetén a Ø 125 mm-es ″multifuratos″ csiszolókorong használható (tartozék 630264000)
  • Karbantartásbarát a cserélhető kábelnek köszönhetően
  • MetaBOX-szal, az intelligens megoldás a szállításhoz és tároláshoz

    Szállítási terjedelem
  • Multi-hole″ csiszolókorong tépőzáras rögzítéssel, kulcs, metaBOX 145

Jellemző:

  • A alátétlapka átmérője: 150 mm
  • Tömeg hálózati kábel nélkül: 1 kg
  • Kábelhossz: 4.3 m
  • Sebesség üresjáratban: 4000 - 10000 /min
  • Bizonytalanság K: 2 dB(A)
  • Névleges bemeneti teljesítmény: 350 W
  • Csiszolási felület: 3.4 m/s²
  • Hangnyomásszint: 71 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 82 dB(A)
  • Oszcilláló kör: 5 mm
  • Rezgésszám üresjáratban: 8000 - 20000 /min

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok