• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SXE 150-5.0 BL Exzenterschleifer

Artikel-Nr.: 615050700
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Kabellänge 4,3 m
Leistungsaufnahme 350 W
Verpackung Kiste / Kasten / Box
Energieversorgung Netzbetrieben
Durchmesser Schleifteller 150 mm
Drehzahl min. 4 000 min-1
Drehzahl max. 10 000 min-1
Schwingkreishub 5 mm
Schwingzahl min. 8 000 min-1
Schwingzahl max. 20 000 min-1
Motorbauweise bürstenloser EC-Motor
Arbeitsgeräusch 82 dB
Besonderheit Auslaufbremse; Sanftanlauf; Totmannschalter; Variable Drehzahl; Vibrationsdämpfend; Überlastschutz
Produktart Exzenterschleifer
Gewicht gesamt 1 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 615050700
EAN / GTIN 4007430320810
Herstellernummer 615050700
L-Nummer L01750 1132
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Extrem leichter und flacher Exzenterschleifer mit symmetrischer Bauform für einfachen Handwechsel oder beidhändige Bedienung
  • Schwingkreis 5 mm für maximale Abtragsleistung bei guter Oberflächenqualität
  • Rutschfester Paddle-Schalter mit Totmannfunktion für sicheres Starten und wahlweise auch Steuern der Drehzahl
  • Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Schleifen mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
  • Elektronische Voreinstellung des gewünschten Drehzahlbereichs
  • Sanftanlauf minimiert Oberflächenfehler beim Aufsetzen
  • Einzigartiger Brushless-Motor für höchste Effizienz beim Schleifen auch im Dauerbetrieb
  • Geringe Vibrationen für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb
  • Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
  • Separater Hauptschalter schützt vor ungewolltem Starten
  • Motor- und Tellerbremse ermöglicht schnelles Ablegen der Maschine
  • Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
  • Schleifteller mit Multilochung für effektive Absaugung und längere Lebensdauer des Schleifmittels
  • Zum Arbeiten mit 125-mm-Schleifblättern kann der Schleifteller ″multi-hole″ Ø 125 mm verwendet werden (Zubehör 630264000)
  • Servicefreundlich durch austauschbares Kabel
  • Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung

    Lieferumfang
  • Schleifteller ″multi-hole″ mit Kletthaftung, Maulschlüssel, metaBOX 145

Merkmal:

  • Durchmesser des Stütztellers: 150 mm
  • Gewicht ohne Netzkabel: 1 kg
  • Kabellänge: 4.3 m
  • Leerlaufdrehzahl: 4000 - 10000 /min
  • Messunsicherheit K: 2 dB(A)
  • Nennaufnahmeleistung: 350 W
  • Oberfläche schleifen: 3.4 m/s²
  • Schalldruckpegel: 71 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 82 dB(A)
  • Schwingkreis: 5 mm
  • Schwingzahl bei Leerlauf: 8000 - 20000 /min