JOKER 6000 villáskulcs / racsnis csillagkulcs készlet 11

Cikkszám: 614880 11
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
179 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 6000 Joker 11 Set 1
Kulcsok száma 11
Kulcsnyílás 8 mm; 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 15 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm
Csillag helyzete 0 fok
Fogak száma 80
Utánfogási szög 4,5 fok
Alapanyag Króm molibdén acél
Felület Matt krómozott
Csomagolás Összehajtogatható tok
Kulcsnyílás méret Metrikus
Végütköző a pofa oldalán igen
Tartófunkció a pofa oldalán igen
billenthető fej nem
Racsni, irányváltós nem
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 614880 11
EAN / GTIN 4013288167521
Gyártó száma 05020013001

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Csillagkulcs-oldal különösen könnyű járású, stabil, finomfogazású csillagracsnival (80 fog), nagyon kicsi, 4,5°-os utánfogási szöggek. A villáskulcs oldal kettős hatszög profillal és cserélhető, edzett fém lappal tartó funkciót lát el és ütközőként szolgál, megakadályozza a lecsúszást és kis utánfogást tesz lehetővé.

Alapanyag:

Króm-molibdén acél, mattkrómozott.

Tartalom:

1-1 db 614870 sz. kulcs: 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 méret

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek