• Utolsó esély! Hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Villáskulcs / racsnis csillagkulcs 7 mm

Cikkszám: 614800 7
Kedvezmény
12,41 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 651 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 7 mm
Kulcs hossza L 136 mm
Pofaszélesség b 18 mm
Pofamagasság h1 5 mm
Gyűrűmagasság h2 7 mm
Gyűrű ⌀ D 17,5 mm
Csillag helyzete 0 fok
Fogak száma 72
Utánfogási szög 5 fok
Gyártási eljárás Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület Matt krómozott
Kulcsnyílás méret Metrikus
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 614800 7
EAN / GTIN 4045197588982

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Csillagkulcs-oldal különösen könnyű járású, stabil csillagracsnival. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott felület.
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
    Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz