Dugókulcs 1/2″ UD profil 13 mm

Cikkszám: 6133550
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6133550
EAN / GTIN 4010886613351
Gyártó száma 6133550
L-szám L60160 1175

Leírás

Leírás:

DIN 3124, ISO 2725-1 szerinti kivitel
Belső négyszöghajtás DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174 szerint, golyós fogóhoronnyal
Kézi működtetésű, csúszásmentes keresztgörbítéssel
31CrV3 króm-vanádium acél, csiszolt, krómozott
* Nem szabványosított.

Jellemző:

  • Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 12,5 mm
  • Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 1/2″
  • Beillesztési hossz: 38,0 mm
  • Betét Ø 1: 19,2 mm
  • Behelyezési Ø 2: 22,5 mm
  • Behatolási mélység [mm]: 12,5 mm
  • Teljes szélesség [mm]: 23 mm
  • Teljes magasság [mm]: 23 mm
  • Teljes hossz [mm]: 38 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél 31CrV3
  • Felület: földelt, krómozott
  • Szélesség az 1. lapon [mm]: 13
  • Biztosító: Golyófogó horony
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs