HO 26-82 gyalu

Cikkszám: 602682000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 602682000
EAN / GTIN 4007430321435
Gyártó száma 602682000
L-szám L01750 881

Leírás

Leírás:

  • Könnyű, praktikus univerzális gyalugép gyaluláshoz, Könnyű, praktikus univerzális gyalugép gyaluláshoz, fugázáshoz és ferdítéshez
  • Szintén állítható gyalulási mélység és fugázási mélység
  • Hengerelt talp öntött alumíniumból, V-horonnyal a könnyű fugázáshoz
  • Párhuzamos kerítés a gyalu pontos vezetéséhez
  • Kézelőfelület csúszásmentes softgrip felülettel
  • Szabályzómérő a forgácskidobó adapterhez. Fogantyúfelület csúszásmentes softgrip felülettel
  • Szívási lehetőség egy univerzális porszívó csatlakoztatásával
  • Egy ferde forgácskidobó adapter a gyalulási forgácsok ellenőrzött eltávolításához
  • Egyszerűen üríthető textilporzsák a porszívó nélküli munkavégzéshez
  • Tartó a gyalupadon a gép parkolásához és a munkadarab védelméhez
  • Egyszerű késcsere a robusztus keményfém fordítható gyalupengékkel

    Szállítási terjedelem
  • 1 készlet fordítható gyalupengék, Ripszkerítés, beállítási mérőeszköz, szívó csatlakozó darab, forgácskidobó adapter, textil porzsák, hatszögletű kulcs.

Jellemző:

  • Teljesítmény: 360 W
  • Sebesség névleges terhelésnél: 11200 /min
  • Tömeg hálózati kábel nélkül: 2.7 kg
  • Maximális fűrészelési mélység: 9 mm
  • Gyalulási szélesség: 82 mm
  • Puhafa gyalulása: 1.7 m/s²
  • Gyalulási mélység állítható: 0 - 2.6 mm
  • Kábelhossz: 4 m
  • A gyalult talp hossza: 295 mm
  • Sebesség üresjáratban: 17000 /min
  • Bizonytalanság K: 1.5 m/s²
  • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
  • Névleges bemeneti teljesítmény: 620 W
  • Hangnyomásszint: 86 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 97 dB(A)

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok